Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P35 Operator cu buton iluminat 30mm | AG6RBZ 45J149

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P35 Operator cu buton iluminat 30 mm

În stoc
Articol: AG6RBZ Model: 9001SKR8P35Crucea Ref: 45J149
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
€291.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiunePoziție momentană 3 (Push / Pull) - Menținută (neutră)
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriFără capac
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 6, 13
Lampă de schimb2FMP7
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorCiupercă, 2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8531800025

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P35 Operator cu buton iluminat 30 mm
€291.69 /unitate