SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6U Soft Start 208-600VAC 17Amp 3 Faze | AG7GET 6VLZ6

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6U Pornire ușoară 208-600VAC 17Amp 3 faze

În stoc
Articol: AG7GET Model: ATS22D17S6UCrucea Ref: 6VLZ6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,652.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoft Start
Port de comunicareModbus
Adâncime6.6 "
Afişa4 LED-uri (Gata, Comunicare, Run și Trip)
Evaluarea incinteiIP20
Înălţime9.8 "
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V15
Tensiune de intrare208-600 VAC
Intrări / ieșiri3 intrări logice, 1 intrare analogică a sondei PTC, 2 ieșiri cu releu (NC / NO)
IP Rating-ul20
Iesire de curent17A
Tensiune de ieșire208-600 VAC
Fază3
Timp de rampă3.5 in timp de 40 de secunde de la rece cu motor S1, 3.5 in timp de 20 de secunde cu motor S4, pe baza unui factor de sarcină de 95%
Tipul de pornireLimită de curent pentru setările de pornire, accelerare și decelerare pentru rampa de tensiune
TipBypass integrat, control tastatură
Lăţime5.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Tensiune de control (110VAC)

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAdâncimeAfişaHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VTensiune de intrareIP Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5CP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 la 1-1 / 24.45 "Nu---200 până la 240 VAC00€288.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6U Pornire ușoară 208-600VAC 17Amp 3 faze
€1,652.88 /unitate