Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD IEC Releu de control 1NO/1NC 24VDC 10A | AH2QLP 2VLK7

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD Releu de control IEC 1NO/1NC 24VDC 10A

În stoc
Articol: AH2QLP Model: CA3SK11BDCrucea Ref: 2VLK7
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
€115.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de control IEC
Evaluarea bobinei3VA intrare, 3VA sigilat
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact1NO / 1NC
Material de contactNichel argintiu
HzNU SE APLICĂ
MontareȘină / panou DIN
Timp De RaspunsPreluare: 16 msec., Renunțare: 6 ms.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactHzTimp De RaspunsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 Releu de control IEC 2NO/2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 Releu de control IEC 2NO/2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 Releu de control IEC 2NO/2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 Releu de control IEC 2NO/2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 Releu de control IEC 3NO/1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€95.28
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 Releu de control IEC 3NO/1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€95.28
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 Releu de control IEC 3NO/1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€95.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD Releu de control IEC 1NO/1NC 24VDC 10A
€115.19 /unitate