Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32U7 Releu de control IEC 3NO/2NC 240VAC 10A | AH2QLT 2VLL1

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32U7 Releu de control IEC 3NO/2NC 240VAC 10A

În stoc
Articol: AH2QLT Model: CAD32U7Crucea Ref: 2VLL1
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
€165.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de control IEC
Evaluarea bobinei70VA intrare, 8VA sigilat
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact3NO / 2NC
Material de contactNichel argintiu
Hz50/60
MontareȘină / panou DIN
Timp De RaspunsPreluare: 19 msec., Renunțare: 17 ms.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactHzTimp De RaspunsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 Releu de control IEC 2NO/2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 Releu de control IEC 2NO/2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 Releu de control IEC 2NO/2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 Releu de control IEC 2NO/2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€88.64
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 Releu de control IEC 3NO/1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€95.28
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 Releu de control IEC 3NO/1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€95.28
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 Releu de control IEC 3NO/1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Preluare: 16 msec., Renunțare: 8 ms.€95.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32U7 Releu de control IEC 3NO/2NC 240VAC 10A
€165.10 /unitate