Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Bec LED miniatural BA9s Baza rosu | AJ2HED 4NLU3

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Bec LED miniatural BA9s Baza rosu

În stoc
Articol: AJ2HED Model: DL1CJUS1204Crucea Ref: 4NLU3
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
€57.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului7500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Carcasa beculuiPolicarbonat
Lungimea garanției producătorilor de becuri18 luni
Pentru corpurile închiseDa
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumina de culoareRoșu
Ieșire ușoarăFără temperatură de culoare nominală, roșu
Min. Temp. de pornire-25 grade C
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Serviciu durNu
Rezistent la spargereDa
TipMiniatură
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma becului: T3-1 / 4
    • Temperatura de funcționare a becului Interval: -25 grade până la 55 grade C
    • Tip pornire bec: Instantaneu

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiCarcasa beculuiArticolLumina de culoareRezistent la spargereVoltajWattsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Bec incandescent miniatural | AH2NTF 2EV14 DL1CE0485000 orePolicarbonatBec incandescent miniatural-Da482.4€27.60
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Bec neon miniatural 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61 DL1CF1107500 oreSticlăBec Neon MiniaturăclarNu1102.6€38.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Bec LED miniatural BA9s Baza rosu
€57.67 /unitate