Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901F7 Contactor miniatural Iec 120vac 3p 9a | AG7EHW 6B197

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901F7 Contactor miniatural Iec 120vac 3p 9a

În stoc
Articol: AG7EHW Model: LC2K0901F7Crucea Ref: 6B197
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
€398.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor miniatural
AcțiuneInversarea
Formular de contact auxiliar2NC
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime1.97 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi9
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi20
Înălţime3.54 "
HP @ 1 fază - 120V1/2
HP @ 1 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 208V2
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime3.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeAcțiuneFormular de contact auxiliarHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 Contactor miniatural Iec 208vac 3p 6a | AF9HZB 2MMU5 LC1K0610L7Contactor miniatural1.77 "Neinversant1NO1.51.51.53€154.64
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910L7 Contactor miniatural Iec 208vac 3p 9a | AF9HZC 2MMU6 LC1K0910L7Contactor miniatural1.73''Neinversant1NO2335€199.17
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210B7 Contactor miniatural Iec 24vac 3p 12a | AF9HZD 2MMU7 LC1K1210B7Contactor miniatural1.77 "Neinversant1NO-337.5€218.26
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210G7 Contactor miniatural Iec 120vac 3p 12a | AF9HZE 2MMU8 LC1K1210G7Contactor miniatural1.77 "Neinversant1NO-337.5€218.26
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210L7 Contactor miniatural Iec 208vac 3p 12a | AF9HZF 2MMU9 LC1K1210L7Contactor miniatural1.77 "Neinversant1NO-337.5€200.27
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210U7 Contactor miniatural Iec 240vac 3p 12a | AF9HZG 2MMV1 LC1K1210U7Contactor miniatural1.77 "Neinversant1NO-337.5€218.26
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201B7 Contactor miniatural Iec 24vac 3p 12a | AF9HZZ 2MMX1 LC2K1201B7Contactor miniatural3.54 "Inversarea2NC-337.5€528.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901F7 Contactor miniatural Iec 120vac 3p 9a
€398.72 /unitate