Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43302 Întrerupător miniatural, 2A, tip curbă D, tensiune nominală 240/277/480VAC | CH6QLP 482N01

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43302 Întrerupător miniatural, 2A, tip curbă D, tensiune nominală 240/277/480VAC

În stoc
Articol: CH6QLP Model: M9F43302Crucea Ref: 482N01
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
€605.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC240/277/480V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi2A
Tipul curbeiD
Adâncime2.83 "
Marimea ramei63A/C60BP
Lungime4.06 "
Max. Evaluare AIR14kA la 120/240V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Temperatura de funcționare.-22 grade F
Min. Dimensiunea firului18AWG
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli3
Fază3
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Tara natalaFranţa

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 Întrerupător miniatural, 1A, tip curbă C, tensiune nominală 240/415VAC | CH6QHQ 482M12 M9F42101AC 240 / 415V1AC110.71 "€200.34
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42105 Întrerupător miniatural, 5A, tip curbă C, tensiune nominală 240/415VAC | CH6QHV 482M16 M9F42105AC 240 / 415V5AC110.71 "€193.32
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42120 Întrerupător miniatural, 20A, tip curbă C, tensiune nominală 240/415VAC | CH6QJA 482M21 M9F42120AC 240 / 415V20AC110.71 "€182.92
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42205 Întrerupător miniatural, 5A, tip curbă C, tensiune nominală 240/277/480VAC | CH6QJK 482M34 M9F42205240/277/480V AC5AC211.42 "€426.84
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42210 Întrerupător miniatural, 10A, tip curbă C, tensiune nominală 240/277/480VAC | CH6QJN 482M37 M9F42210240/277/480V AC10AC211.42 "€445.75
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42220 Întrerupător miniatural, 20A, tip curbă C, tensiune nominală 240/277/480VAC | CH6QJQ 482M39 M9F42220240/277/480V AC20AC211.42 "€432.61
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42304 Întrerupător miniatural, 4A, tip curbă C, tensiune nominală 240/277/480VAC | CH6QJY 482M50 M9F42304240/277/480V AC4AC332.13 "€676.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43302 Întrerupător miniatural, 2A, tip curbă D, tensiune nominală 240/277/480VAC
€605.93 /unitate