Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Releu de putere închis 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Releu de putere închis 30A 12VDC DPDT

În stoc
Element: AF6NVP Model: RPF2BJDCrucea Ref: 1DPP6
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere închis
Evaluarea bobinei4.0VA, 1.7W
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (inductiv)Nu a fost votat
Contact Amp Rating (rezistiv)30A @ 277 VAC (NU), 3A @ 277 VAC (NC)
Formular de contactDPDT
Material de contactOxid de tablă de argint
Dimensiuni1.65 "H, 1.34" W, 2.68 "D
Conexiune electricaTerminal cu tab de 1/4".
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1
CP @ 240V3
Hz50/60
MontareSină DIN/Flanșă inferioară
Număr de poli2
Pins8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPinsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 Releu de putere închis 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30A @ 277 VCADPST-NR6€34.65
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AF7 Releu de putere închis 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30A @ 277 VCADPST-NR6€34.65
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 Releu de putere închis 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30A @ 277 VCADPST-NR6€34.65
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BBD Releu de putere închis 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (NU), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 Releu de putere închis 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9 RPF2BB724 VAC30A @ 277 VAC (NU), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 Releu de putere închis 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC (NU), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 Releu de putere închis 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2 RPF2BP7230 VAC30A @ 277 VAC (NU), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Releu de putere închis 30A 12VDC DPDT
€35.42 /unitate