Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7 Releu 8 pini Dpdt 15a 24vac | AF6PZN 1XZY6

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7 Releu 8 pini Dpdt 15a 24vac

În stoc
Articol: AF6PZN Model: RPM21B7Crucea Ref: 1XZY6
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
€22.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)15
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact15A @ 277VAC / 28VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. RPZF2
Cod socluD
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactPinsPrizăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 Releu 8 pini Dpdt 12a 24vac | AF6NWB 1DPY2 RXM2AB1B71.212DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.19
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42B7 Releu 14pin 4pdt 15a 24vac | AF6PXR 1XZK4 RPM42B71.5154PDT15A @ 277VAC / 28VDC14Mfr. Nr. RPZF4€37.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22B7 Releu 8 pini Dpdt 15a 24vac | AF6PXW 1XZL2 RPM22B71.215DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12B7 Releu 5 pini Spdt 15a 24vac | AF6PYD 1XZN7 RPM12B70.915SPDT15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. Nr. RPZF1€19.36
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2B7 Releu 8 pini, DPDT, 12A, 24VAC | AF6PYG 1XZP1 RXM2AB2B71.212DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2B7 Releu 14pin 4pdt 6a 24vac | AF6PYM 1XZP6 RXM4AB2B71.264PDT6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 Releu 11pin 3pdt 10a 24vac | AF6PYU 1XZR8 RXM3AB2B71.2103PDT10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. Nr. RXZE2S111M€20.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7 Releu 8 pini Dpdt 15a 24vac
€22.53 /unitate