Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Controler logic 2A 10 Ieșiri 100-240VAC | AH6HLP 35ZV69

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Controller logic 2A 10 Ieșiri 100-240 VAC

În stoc
Element: AH6HLP Model: TM221CE24RCrucea Ref: 35ZV69

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€881.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler logic
amperi2.0
Adâncime3"
AfişaLED-uri
Înălţime4.17 "
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
Memorie256 KB și 640 KB RAM
Numărul de intrări14 digitale, 2 analogice
Numărul de rezultate10
Tip de ieșireReleu
Tip de portEthernet (10/100 mbps), Modbus Serial (1xRJ45 - RS232/RS485), USB Mini (Prog.), Card SD
Lăţime4.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.392
Înălțimea navei (cm)10.6
Lungimea navei (cm)13.9
Lățimea navei (cm)15.5
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ceas: Da
    • Sloturi: 2
    • Contoare: 4
    • Temporizatoare: programabile

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateamperiAdâncimeLăţimeAfişaÎnălţimeTensiune de intrareArticolPreț
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C16R Controler 24VDC/240VAC releu compact | AH4UZF 35LX34 TM221C16R162.05.47 "5.51 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24VDC / 240VACoperator de date cu caracter personal, €709.08
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24R Controler 24VDC 4.17 inchi înălțime compact | AH4UZG 35LX35 TM221C24R242.05.47 "6.1 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCoperator de date cu caracter personal, €853.53
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24T Controler 24VDC 6.10 inchi lățime Compact | AH4UZH 35LX36 TM221C24T242.05.47 "6.1 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCoperator de date cu caracter personal, €895.02
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C40R Controler 24VDC/240VAC Releu 5.12 inch Adâncime | AH4UZJ 35LX37 TM221C40R162.05.12 "7.48 "Segment de 7 LED-uri4.24 "24VDC / 240VACoperator de date cu caracter personal, €963.05
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16R Controler 24 VDC 4.17 inchi înălțime Releu Ethernet | AH4UZK 35LX38 TM221CE16R242.05.47 "5.51 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCoperator de date cu caracter personal, €826.03
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16T Controler logic 0.5A 7 Ieșiri 24VDC | AH6HLN 35ZV68 TM221CE16T70.53"3.74 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCControler logic€768.36
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24T Controler logic 0.5A 10 Ieșiri 24VDC | AH6HLQ 35ZV70 TM221CE24T100.53"4.33 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCControler logic€840.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Controller logic 2A 10 Ieșiri 100-240 VAC
€881.74 /unitate