Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE40R Controler logic 2A 16 Ieșire 100-240VAC | AH6HLR 35ZV71

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE40R Controller logic 2A 16 Ieșiri 100-240 VAC

În stoc
Element: AH6HLR Model: TM221CE40RCrucea Ref: 35ZV71
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
€1,008.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler logic
amperi2.0
Adâncime3"
AfişaLED-uri
Înălţime4.17 "
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
Memorie256 KB și 640 KB RAM
Numărul de intrări24 digitale, 2 analogice
Numărul de rezultate16
Tip de ieșireReleu
Tip de portEthernet (10/100 mbps), Modbus Serial (1xRJ45 - RS232/RS485), USB Mini (Prog.), Card SD
Lăţime6.42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)19
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ceas: Da
    • Sloturi: 2
    • Contoare: 4
    • Temporizatoare: programabile

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateamperiAdâncimeLăţimeAfişaÎnălţimeTensiune de intrareArticolPreț
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C16R Controler 24VDC/240VAC releu compact | AH4UZF 35LX34 TM221C16R162.05.47 "5.51 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24VDC / 240VACoperator de date cu caracter personal, €709.08
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24R Controler 24VDC 4.17 inchi înălțime compact | AH4UZG 35LX35 TM221C24R242.05.47 "6.1 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCoperator de date cu caracter personal, €853.53
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24T Controler 24VDC 6.10 inchi lățime Compact | AH4UZH 35LX36 TM221C24T242.05.47 "6.1 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCoperator de date cu caracter personal, €895.02
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C40R Controler 24VDC/240VAC Releu 5.12 inch Adâncime | AH4UZJ 35LX37 TM221C40R162.05.12 "7.48 "Segment de 7 LED-uri4.24 "24VDC / 240VACoperator de date cu caracter personal, €963.05
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16R Controler 24 VDC 4.17 inchi înălțime Releu Ethernet | AH4UZK 35LX38 TM221CE16R242.05.47 "5.51 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCoperator de date cu caracter personal, €826.03
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16T Controler logic 0.5A 7 Ieșiri 24VDC | AH6HLN 35ZV68 TM221CE16T70.53"3.74 "Segment de 7 LED-uri4.17 "24 VDCControler logic€768.36
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Controler logic 2A 10 Ieșiri 100-240VAC | AH6HLP 35ZV69 TM221CE24R102.03"4.33 "LED-uri4.17 "100 până la 240 VACControler logic€881.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE40R Controller logic 2A 16 Ieșiri 100-240 VAC
€1,008.18 /unitate