Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XALD222H7 2 Button Control Station with Arrows | CU2CUH 48U099

SCHNEIDER ELECTRIC XALD222H7 2 Button Control Station with Arrows

În stoc
Articol: CU2CUH Model: XALD222H7Crucea Ref: 48U099
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
€294.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelStil de montareCuloriDimensiunea conducteiNEMA Rating-ulNumărul de găuriLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 Carcasă tablă de oțel | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-Gri3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€305.49
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 Carcasă metalică | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€297.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 Carcasă inoxidabilă | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Nu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€771.60
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 Carcasă inoxidabilă | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--Nu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€930.68
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 Carcasă polimerică | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-Gri3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€364.63
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Carcasa din plastic | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€536.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 Carcasă cu buton de apăsare 30 mm 1 orificiu din oțel | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1SuprafațăGri3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€274.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD222H7 2 Button Control Station with Arrows
€294.31 /unitate