Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 Carcasă inoxidabilă | AF9GJQ 2EP89

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 Carcasă inoxidabilă

În stoc
Articol: AF9GJQ Model: 9001KYSS4Crucea Ref: 2EP89
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
€945.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime3.63 "
Înălţime12.74 "
Mărimea găurii30mm
Material304 oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 13
Numar de coloane1
Numărul de găuri4
Lăţime4.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelStil de montareCuloriDimensiunea conducteiNEMA Rating-ulNumărul de găuriLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 Carcasă tablă de oțel | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-Gri3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€329.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 Carcasă metalică | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€580.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 Carcasă inoxidabilă | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Nu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€830.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 Carcasă polimerică | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-Gri3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€352.07
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Carcasa din plastic | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€553.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 Carcasă cu buton de apăsare 30 mm 1 orificiu din oțel | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1SuprafațăGri3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€262.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF3 Carcasă cu buton 30 mm 3 găuri Oțel | AF9JHA 2NMC1 9001KYAF3SuprafațăGri3 / 4 "1, 3, 1334.18 "3.63 "10.24 "€338.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 Carcasă inoxidabilă
€945.80 /unitate