Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XALD311H29H7 Buton de apăsare al stației de comandă 2no/1nc | AG7EQW 6HK29

SCHNEIDER ELECTRIC XALD311H29H7 Buton de apasare statie de control 2nr/1nc

În stoc
Articol: AG7EQW Model: XALD311H29H7Crucea Ref: 6HK29

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€222.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control buton
AcțiuneMoment / Moment / Momentary
Formular de contact2NO / 1NC
Evaluare contact3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CC
Adâncime5.27 "
Culoarea carcaseiGri deschis și gri închis
Carcasă MaterialPolicarbonat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime2"
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4X, 13
Număr de operatori3
Culoare operator(2) Verde / (1) Roșu
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon / Buton / Buton
Lăţime2.68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelArticolAcțiuneFormular de contactNEMA Rating-ulNumăr de operatoriCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Stație de control 1no/1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201Stație de control butonMoment / Momentary1NO / 1NC4X2-30mmApasa butonul€681.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Stație de comandă Buton de apăsare 1n/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11Stație de control butonMomentan1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmApasa butonul€351.89
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Stație de control Ciupercă 1no/1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Stație de control butonMomentan1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmButon cu cap de ciupercă€517.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Buton de apăsare al stației de comandă 2no/2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€552.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Buton de apăsare pentru stație de comandă 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Stație de control butonMomentan2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€684.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Buton de apăsare pentru stație de comandă 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€613.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Buton de apăsare al stației de comandă 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€591.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD311H29H7 Buton de apasare statie de control 2nr/1nc
€222.59 /unitate