Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG7ETK 6HL09

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde

În stoc
Element: AG7ETK Model: XB4BW3365Crucea Ref: 6HL09

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
CuloriVerde
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii240 VAC
Tip lămpiIncandescent
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorIP Rating-ulTipul modulului de lampăTensiune la modulul lămpiiTip lămpiTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulLampă de schimbPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG6UUC 48K639 XB4BW13B5Fără pază, Rundă65Tensiune completă24 VAC / DCLED-uri24 VAC / DC4, 4X, 13-€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Fără pază, Rundă65Tensiune completă120 VACLED-uri120 VAC4, 4X, 13-€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG7ETH 6HL07 XB4BW3335Păzit, rotund66Transformator120 VACIncandescent24 VAC / DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E855€309.91
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG7ETJ 6HL08 XB4BW3345Păzit, rotund66Transformator240 VACIncandescent24 VAC / DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Mfr. Nr. DL1CB006€309.91
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5Păzit, rotund66Tensiune completă24 VAC / DCLED-uri24 VAC / DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde | AG7ETM 6HL11 XB4BW33G5Păzit, rotund66Tensiune completă120 VACLED-uri120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€225.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde
€153.78 /unitate