Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru | AF9JZG 2UYZ5

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru

În stoc
Articol: AF9JZG Model: XB5AA25Crucea Ref: 2UYZ5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€105.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelPlastic
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 230 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
MaterialPlastic
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorGardă completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelMaterialBezelCuloriNEMA Rating-ulTipul de operatorFormular de contactEvaluare contactMaterialul capuluiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1nu Albastru | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalMetal cromatAlbastru4, 4X, 13Gardă completă1NO10A @ 600 VCAMetal€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Alb | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAMetal€183.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Verde/roșu | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAMetal€183.73
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Alb | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAPlastic€173.51
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Verde/roșu | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAPlastic€194.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Buton de apăsare neiluminat, negru, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlasticPlasticNegru1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Gardă completă1NO10A @ 230 VCAPlastic€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA25 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru | AF9JZH 2UYZ6 XB4BA25MetalMetal cromatNegru1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Gardă completă1NO / 1NC10A @ 600 VCAMetal€89.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru
€105.79 /unitate