Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 Buton E-Stop 22mm 1NO/1NC Roșu | AG7EUD 6HL63

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 Buton E-Stop 22mm 1NO/1NC Roșu

În stoc
Post: AG7EUD Model: XB5AS8445Crucea Ref: 6HL63
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
€264.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneMenținută cu Trigger Action Turn to Release
BezelPlastic
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
MaterialPlastic
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAcțiuneBezelMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorCuloriFormular de contactPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Operator buton neiluminat Verde | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13MomentanPlastic dublu izolat22mmPlaca de presiuneButon pornitVerde1NO€84.57
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Buton de oprire de urgență, 22 mm, cap ciupercă, roșu | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push/Pull menținut cu eliberare a declanșatoruluiPlastic22mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NO / 1NC€178.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 Buton E-Stop 22mm 1NO/1NC Roșu | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Menținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșarePlastic22mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NO / 1NC€288.55
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Buton de oprire de urgență, cap ciupercă de 40 mm | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Acțiune de declanșare menținută Rotiți pentru a eliberaPlastic40mmClemă cu șurubDiametru 40mm. CiupercăRoșu1NC€225.33
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Acțiune de declanșare Push Pull Roșu 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / PullPlastic22mmClemă cu șurubDiametru 22mm. CiupercăRoșu1NC€132.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1NO/1NC Roșu | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13MomentanTermoplastic rezistent la coroziune30mmClemă cu șurub2.25 "Roșu1NO / 1NC€301.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1NO/1NC Roșu | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Push / Pull menținut în 2 pozițiiTermoplastic rezistent la coroziune30mmClemă cu șurub1.625 "Roșu1NO / 1NC€371.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 Buton E-Stop 22mm 1NO/1NC Roșu
€264.12 /unitate