Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Lumină pilot LED 24V Verde | AF7HBF 21AG63

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Lumină pilot LED 24V verde

În stoc
Articol: AF7HBF Model: XB5AW33B5Crucea Ref: 21AG63

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€188.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot completă
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
CuloriVerde
IP Rating-ul65, 66 pentru boot
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 VAC / VDC
Material LensPlastic
Tip obiectivSmooth
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
ModelaRundă
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Voltaj24 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip lămpiTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Lumină pilot LED 120V Alb | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5AlbLED-uri110 până la 120 VAC4, 4X, 13110 până la 120 VAC€233.74
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Lumină pilot LED 24V Roșu | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5RoșuLED-uri24 VAC / VDC4, 4X, 1324 VAC / VDC€192.39
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Lumină pilot LED 24V Galben | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5GalbenLED-uri24 VAC / VDC4, 4X, 1324 VAC / VDC€219.58
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Light Complete 22mm Alb | AG7EUE 6HL71 XB5AV61AlbIncand, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€97.38
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Light Complet Galben 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65GalbenIncand, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC€92.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Lumină pilot LED 24V verde
€188.76 /unitate