Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Buton Iluminat LED 120v Verde | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Buton Iluminat LED 120 V Verde

În stoc
Element: AF7HBC Model: XB5AW33G5Crucea Ref: 21AG60
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
€222.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMoment / Momentary
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriVerde
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65, 66 pentru boot
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii110 până la 120 VAC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii110 până la 120 VAC
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Lampă de schimb6HZ61
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorButon Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneBezelCuloriIP Rating-ulTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Operator cu buton iluminat 22 mm portocaliu | AG7EUN 6HM03 XB5AW3565MomentanPlastic dublu izolatPortocaliu66250V250V4X, 13€171.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Buton Iluminat LED 120 V Verde
€222.04 /unitate