Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Operator cu buton iluminat 22 mm portocaliu | AG7EUN 6HM03

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Operator cu buton iluminat 22 mm portocaliu

În stoc
Articol: AG7EUN Model: XB5AW3565Crucea Ref: 6HM03

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€171.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
CuloriPortocaliu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii250V
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii250V
NEMA Rating-ul4X, 13
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorButon Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536908085

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneBezelCuloriIP Rating-ulTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Buton Iluminat LED 120v Verde | AF7HBC 21AG60 XB5AW33G5Moment / MomentaryPlasticVerde65, 66 pentru boot110 până la 120 VAC110 până la 120 VAC4, 4X, 13€222.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Operator cu buton iluminat 22 mm portocaliu
€171.09 /unitate