Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lumină pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG4, lampă LED, 110 până la 120 VCA, dimensiune 22 mm | CE9TLG 55WU19

SCHNEIDER ELECTRIC Lumină pilot XB5EVG4, lampă LED, 110 până la 120 VCA, dimensiune 22 mm

În stoc
Articol: CE9TLG Model: XB5EVG4Crucea Ref: 55WU19

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€41.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot
Viața medie100000 ore
CuloriRoșu
Curent tras14mA
Conexiune electricaCleme terminale
Tip lămpiLED-uri
NEMA Rating-ul4X, 13
Grosimea panoului0.03 "până la 0.24"
ModelaRundă
Mărimea22mm
Voltaj110 până la 120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelCuloriVoltajPreț
Lumină pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVM3, lampă LED, 230 până la 240 VCA, dimensiune 22 mm | CE9TLE 55WU21 XB5EVM3Verde230 până la 240 VAC€57.23
Lumină pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG3, lampă LED, 110 până la 120 VCA, dimensiune 22 mm | CE9TLH 55WU18 XB5EVG3Verde110 până la 120 VAC€41.82
Lumină pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVG5, lampă LED, 110 până la 120 VCA, dimensiune 22 mm | CE9TLJ 55WP33 XB5EVG5Portocaliu110 până la 120 VAC€41.82
Lumină pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5EVM4, tip lampă cu LED, 230 până la 240 VAC, dimensiune 22 mm | CE9TLL 55WU22 XB5EVM4Roșu230 până la 240 VAC€58.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Lumină pilot XB5EVG4, lampă LED, 110 până la 120 VCA, dimensiune 22 mm
€41.82 /unitate