Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV07GP Lumină pilot, tip lampă cu LED, 120 VAC, dimensiune 22 mm | CE9TLM 55WU90

SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV07GP Lumină pilot, tip lampă LED, 120 VAC, dimensiune 22 mm

În stoc
Element: CE9TLM Model: XB7EV07GPCrucea Ref: 55WU90
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
€79.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot
Viața medie70000 ore
Culoriclar
Curent tras18 până la 21mA
Conexiune electricaCleme terminale
Tip lămpiLED-uri
NEMA Rating-ul4, 12
Grosimea panouluiMetal 0.4 - 0.24 ", Plastic 0.8 - 0.24"
ModelaRundă
Mărimea22mm
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0216
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV06GP Lumină pilot, Lampă LED, 120VAC, Dimensiune 22mm | CE9TLF 55WU88 XB7EV06GPAlbastru€66.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV07GP Lumină pilot, tip lampă LED, 120 VAC, dimensiune 22 mm
€79.33 /unitate