Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Modul de lumină turn SCHNEIDER ELECTRIC XVBC33 Stabil 250v 70mm verde | AG7EQK 6HM31

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC33 Modul de iluminare turn constant 250v 70mm verde

În stoc
Articol: AG7EQK Model: XVBC33Crucea Ref: 6HM31

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€111.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModulul de lumină turn constant
CuloriVerde
Curent tras0.030A
Diametru70mm
Blițuri pe minutConstant
Înălţime63mm
Material carcasăABS + Policarbonat
Tip lămpiIncandescent sau LED
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
MontareClemă cu șurub
Temperatura de operare.-13 grade până la 131 grade F
EvaluareNEMA 4X / 12
Voltaj250 VAC
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Modul de lumină turn SCHNEIDER ELECTRIC XVBC34 Stabil 250v 70mm roșu | AG7EQL 6HM32 XVBC34Roșu€111.49
Modul de lumină turn SCHNEIDER ELECTRIC XVBC35 Stabil 250v 70mm chihlimbar | AG7EVA 6HM33 XVBC35Chihlimbar€109.15
Modul de lumină turn SCHNEIDER ELECTRIC XVBC36 Stabil 250v 70mm Albastru | AG7EVB 6HM34 XVBC36Albastru€108.34
Modul de lumină turn SCHNEIDER ELECTRIC XVBC37 Stabil 250v 70mm clar | AG7EVC 6HM35 XVBC37clar€107.18
Modul de lumină turn SCHNEIDER ELECTRIC XVBC38 Stabil 250v 70mm Galben | AG7EVD 6HM36 XVBC38Galben€107.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC33 Modul de iluminare turn constant 250v 70mm verde
€111.60 /unitate