Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B6 Turn de lumină intermitent 24 până la 48vdc 70mm albastru | AG7EVG 6HM40

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B6 Turn de lumină intermitent 24 până la 48vdc 70mm albastru

În stoc
Articol: AG7EVG Model: XVBC4B6Crucea Ref: 6HM40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€276.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de lumină turn intermitent
CuloriAlbastru
Curent tras0.040A
Diametru70mm
Material carcasăABS + Policarbonat
Tip lămpiIncandescent
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
MontareClemă cu șurub
EvaluareNEMA 4X / 12
Voltaj24 la 48 VDC
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B3 Turn de lumină intermitent 24 până la 48vdc 70mm verde | AG7EVE 6HM37 XVBC4B3Verde0.040A24 la 48 VDC€251.22
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B4 Turn de lumină intermitent 24 până la 48vdc 70mm roșu | AG7EVF 6HM38 XVBC4B4Roșu0.040A24 la 48 VDC€244.44
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B8 Turn de lumină intermitent 24 până la 48vdc 70mm galben | AG7EVH 6HM42 XVBC4B8Galben0.040A24 la 48 VDC€263.96
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M4 Turn de lumină intermitent 48 până la 230v 70mm roșu | AG7EVJ 6HM44 XVBC4M4Roșu0.015A48 până la 230 VAC€255.47
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M5 Turn Lumină intermitent 48 - 230 V 70 mm Chihlimbar | AG7EVK 6HM45 XVBC4M5Chihlimbar0.015A48 până la 230 VAC€253.95
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M6 Turn Lumină intermitent 48 până la 230 V 70 mm Albastru | AG7EVL 6HM46 XVBC4M6Albastru0.015A48 până la 230 VAC€245.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B6 Turn de lumină intermitent 24 până la 48vdc 70mm albastru
€276.97 /unitate