Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Faro constant 10w Portocaliu | AG7EVU 6HM56

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Steady 10w Portocaliu

În stoc
Articol: AG7EVU Model: XVBL35Crucea Ref: 6HM56
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
€248.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemnalizator, 70mm
CuloriChihlimbar
Diametru2.75 "
Înălţime3.125 "
Material carcasăPoliamidă
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
modConstant
Montarebază
Temperatura de operare.-4 până la 158 grade F
EvaluareNEMA 1, 4X, 12, IP65
VoltajPână la 250 VAC / DC
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial carcasăMaterial LensMontareTemperatura de operare.VoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL33 Faro constant 10w verde | AG7EVR 6HM54 XVBL33VerdePoliamidăPolicarbonatbază-4 până la 158 grade FPână la 250 VAC / DC€231.99
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Faro constant 10w roșu | AG7EVT 6HM55 XVBL34RoșuPoliamidăPolicarbonatbază-4 până la 158 grade FPână la 250 VAC / DC€235.45
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL36 Faro constant 10w Albastru | AG7EVV 6HM57 XVBL36AlbastruPoliamidăPolicarbonatbază-4 până la 158 grade FPână la 250 VAC / DC€240.19
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 far constant 10w clar | AG7EVW 6HM58 XVBL37clarPoliamidăPolicarbonatbază-4 până la 158 grade FPână la 250 VAC / DC€232.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL38 Faro constant 10w Galben | AG7EVX 6HM59 XVBL38GalbenPoliamidăPolicarbonatbază-4 până la 158 grade FPână la 250 VAC / DC€224.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G5 far 70mm portocaliu stroboscopic | AG7FNY 6KX62 XVBL8G5ChihlimbarPlasticPlasticSuprafață32 la 104 grade F120 VAC€789.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Steady 10w Portocaliu
€248.30 /unitate