Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX2 Operator buton ne-iluminat Negru | AG7FJP 6HX23

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX2 Operator buton neiluminat negru

În stoc
Articol: AG7FJP Model: ZB5AX2Crucea Ref: 6HX23
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
€96.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiunePush / Pull
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
Materialul luneteiPlastic dublu izolat
CuloriNegru
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorDiametru 60mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84 Operator buton neiluminat 22mm Roșu | AF7HCN 21AG93 ZB5AT84PlasticPlastic dublu izolatRoșu1, 2, 3, 4, 4X, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€88.02
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT2 Operator buton neiluminat Negru | AF7HDY 21AH28 ZB5AT2PlasticPlastic dublu izolatNegru1, 2, 3, 4, 4X, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€81.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9G Operator buton neiluminat Verde | AF9GGU 2EN44 9001KR9GMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăVerde1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€274.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF9GGZ 2EN49 9001KR9RMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăRoșu1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€170.49
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9 Operator cu buton neiluminat Fără buton | AF9GKJ 2ER58 9001SKR9PlasticPlastic dublu izolatFără capac1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€260.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R Operator buton neiluminat 30mm roșu | AF9GKK 2ER59 9001SKR9RPlasticPlastic dublu izolatRoșu1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€183.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9G Operator buton neiluminat Verde | AF9JKX 2NMK8 9001SKR9GPlasticPlastic dublu izolatVerde1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€274.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX2 Operator buton neiluminat negru
€96.10 /unitate