Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060400 Bară de alezat 0.06 inchi Alezaj 0.4 inci Tăiere | AE2JVA 4XUC2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B060400 Bara de alezat 0.06 inch Alezament 0.4 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JVA Model: B060400Crucea Ref: 4XUC2
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
€36.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului0.4 "
Bore Dia.0.06 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală1.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060150 Bară de alezat 0.06 inchi Alezaj 0.15 inci Tăiere | AE2JUX 4XUA8 B0601500.15 "€32.44
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060200 Bară de alezat 0.06 inchi Alezament 0.2 inchi Tăiere | AE2JUY 4XUA9 B0602000.2 "€34.18
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060300 Bară de alezat 0.06 inchi Alezaj 0.3 inci Tăiere | AE2JUZ 4XUC1 B0603000.3 "€34.27
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B060500 Bara de alezat 0.06 inch Alezament 0.5 inch Tăiere | AE2JVB 4XUC3 B0605000.5 "€34.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B060400 Bara de alezat 0.06 inch Alezament 0.4 inch Tăiere
€36.45 /unitate