Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac SPEEDAIRE 3AAH8 Cursa de 2-5/8 inch 10.0 Cfm | AC8GWX

SPEEDAIRE 3AAH8 Scaler cu ac 2-5/8 inch cursă 10.0 Cfm

În stoc
Articol: AC8GWX Model: 3AAH8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€154.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.0
Lovituri pe minut3000
CFM @ încărcare completă10.0
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală14.5 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului2-5/8 "
regulatorApasa butonul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH8 Scaler cu ac 2-5/8 inch cursă 10.0 Cfm
€154.20 /unitate