Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B160750 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 0.75 inci Tăiere | AE2JWU 4XUG6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B160750 Bara de alezat 0.16 inch Alezament 0.75 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JWU Model: B160750Crucea Ref: 4XUG6
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
€33.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului0.75 "
Bore Dia.0.16 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală2"
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B1601000 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 1 inch Tăiere | AE2JWN 4XUG1 B16010001"€41.72
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B160250 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 0.25 inci Tăiere | AE2JWP 4XUG2 B1602500.25 "€33.32
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B160400 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 0.4 inci Tăiere | AE2JWQ 4XUG3 B1604000.4 "€37.16
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B160500 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 0.5 inci Tăiere | AE2JWR 4XUG4 B1605000.5 "€33.80
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B160600 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 0.6 inchi Tăiere | AE2JWT 4XUG5 B1606000.6 "€36.07
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B160900 Bară de alezat 0.16 inchi Alezaj 0.9 inchi Tăiere | AE2JWV 4XUG7 B1609000.9 "€33.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B160750 Bara de alezat 0.16 inch Alezament 0.75 inch Tăiere
€33.32 /unitate