Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B290750 Bară de alezat 0.29 inch Alezament 0.75 inch Tăiere | AE2JYR 4XUN5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B290750 Bara de alezat 0.29 inch Alezament 0.75 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JYR Model: B290750Crucea Ref: 4XUN5
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
€49.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului0.75 "
Bore Dia.0.29 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901000 Bară de alezat 0.29 inch Alezaj 1 inch Tăiere | AE2JYG 4XUL5 B29010001"€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901100 Bară de alezat 0.29 inchi Alezaj 1.1 inch Tăiere | AE2JYH 4XUL6 B29011001.1 "€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901250 Bară de alezat 0.29 inch Alezaj 1.25 inch Tăiere | AE2JYJ 4XUL7 B29012501.25 "€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901350 Bară de alezat 0.29 inch Alezament 1.35 inch Tăiere | AE2JYK 4XUL8 B29013501.35 "€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901500 Bară de alezat 0.29 inchi Alezaj 1.5 inci Tăiere | AE2JYL 4XUL9 B29015001.5 "€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901600 Bară de alezat 0.29 inchi Alezaj 1.6 inci Tăiere | AE2JYM 4XUN1 B29016001.6 "€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2901750 Bară de alezat 0.29 inchi Alezaj 1.75 inci Tăiere | AE2JYN 4XUN2 B29017501.75 "€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B290750 Bara de alezat 0.29 inch Alezament 0.75 inch Tăiere
€49.31 /unitate