Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025Q-8 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezajul 0.5 inci Tăiere | AE2KGM 4XVP8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT025Q-8 Instrument pentru canelură 0.25 inch Alezajul 0.5 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KGM Model: GT025Q-8Ref încrucișat: 4XVP8
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
€52.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.25 "
Unghiul de tăiereTăiere la capăt la 2 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Lățimea canelurii0.025 "
MaterialCarbid solid
Max. Adâncimea de tăiere0.5 "
Compensa0.06 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466939585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăierePreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-10 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezament 0.625 inci Tăiere | AE2KFN 4XVL4 GT017Q-100.017 "0.625 "€51.78
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-4 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezajul 0.25 inci Tăiere | AE2KFQ 4XVL6 GT017Q-40.017 "0.25 "€51.78
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-6 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KFT 4XVL8 GT017Q-60.017 "0.375 "€51.78
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-8 Instrument pentru canelură 0.25 inch Alezajul 0.5 inch Tăiere | AE2KFV 4XVN1 GT017Q-80.017 "0.5 "€53.26
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025Q-10 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezajul 0.625 inci Tăiere | AE2KGF 4XVP2 GT025Q-100.025 "0.625 "€51.50
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025Q-4 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezajul 0.25 inchi Tăiere | AE2KGH 4XVP4 GT025Q-40.025 "0.25 "€51.50
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT025Q-6 Instrument pentru caneluri 0.25 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KGK 4XVP6 GT025Q-60.025 "0.375 "€51.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT025Q-8 Instrument pentru canelură 0.25 inch Alezajul 0.5 inch Tăiere
€52.65 /unitate