Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT093-16A Instrument pentru caneluri Tialn 0.5 inch Alezajul 1 inch Tăiere | AE2KQG 4XWP7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT093-16A Instrument pentru canelură Tialn 0.5 inch Alezaj 1 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KQG Model: GT093-16ARef încrucișat: 4XWP7
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
€151.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.5 "
Unghiul de tăiereTăiere la capăt la 2 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaTiAlN
Lățimea canelurii0.094 "
MaterialCarbid solid
Max. Adâncimea de tăiere1"
Compensa0.16 "
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466939585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-10A Instrument pentru caneluri Tialn 0.187 inch Alezajul 5/8 Tăiere | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "€59.92
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-4A Instrument pentru caneluri Tialn 0.187 inch Alezajul 0.25 Tăiere | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "€62.59
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-6A Instrument pentru caneluri Tialn 0.187 inch Alezajul 3/8 Cut | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "€60.61
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017K-8A Instrument pentru caneluri Tialn 0.187 inch Alezajul 0.5 tăiat | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "€60.35
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-10A Instrument pentru caneluri Tialn 0.25 inch Alezajul 0.625 Tăiere | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€63.74
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-4A Instrument pentru caneluri Tialn 0.25 inch Alezajul 0.25 tăiat | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€65.01
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT017Q-6A Instrument pentru caneluri Tialn 0.25 inch Alezajul 0.375 Tăiere | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€63.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT093-16A Instrument pentru canelură Tialn 0.5 inch Alezaj 1 inch Tăiere
€151.64 /unitate