Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT124-16 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 1 inch Tăiere | AE2KQR 4XWR7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT124-16 Instrument pentru canelură 0.312 inch Alezaj 1 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KQR Model: GT124-16Ref încrucișat: 4XWR7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€68.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.312 "
Unghiul de tăiereTăiere la capăt la 2 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Lățimea canelurii0.125 "
MaterialCarbid solid
Max. Adâncimea de tăiere1"
Compensa0.11 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466939585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăierePreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT033-12 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 0.75 inci Tăiere | AE2KHN 4XVU5 GT033-120.033 "0.75 "€61.33
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT033-4 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 0.25 inci Tăiere | AE2KHQ 4XVU7 GT033-40.033 "0.25 "€58.44
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT033-6 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KHT 4XVU9 GT033-60.033 "0.375 "€64.38
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT033-8 Instrument pentru canelură 0.312 inchi Alezajul 0.5 inci Tăiere | AE2KHV 4XVX2 GT033-80.033 "0.5 "€60.84
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT038-12 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 0.75 inchi Tăiere | AE2KHX 4XVX4 GT038-120.038 "0.75 "€62.81
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT038-4 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 0.25 inci Tăiere | AE2KHZ 4XVX6 GT038-40.038 "0.25 "€64.05
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT038-6 Instrument pentru caneluri 0.312 inchi Alezajul 0.375 inci Tăiere | AE2KJB 4XVX8 GT038-60.038 "0.375 "€64.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT124-16 Instrument pentru canelură 0.312 inch Alezaj 1 inch Tăiere
€68.27 /unitate