Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH-BRITE 60349 Disc de condiționare Ceramic Aluminium Oxid 4-1/2 Inch Coarse Tn | AD2RPU 3TPN2

SCOTCH-BRITE 60349 Disc de condiționare Ceramic Oxid de aluminiu 4-1/2 inch Tn grosier

În stoc
Element: AD2RPU Model: 60349Ref încrucișat: 3TPN2
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
€13.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTN
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
CuloriAlbastru
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
RPM max12,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametru disc.RPM maxPreț
SCOTCH-BRITE 60348 Disc de condiționare Ceramic Aluminium Oxid 4-1/2 Inch Coarse Tn | AD2RPT 3TPN1 60348Maro4.5 "12,000€13.56
Disc de condiționare SCOTCH-BRITE 60350 Ceralo 5 inch Coarse Tn | AD2RPV 3TPN3 60350Maro5"12,000€16.20
SCOTCH-BRITE 60351 Disc de condiționare Ceralo 5 inch Coarse Tn | AD2RPW 3TPN4 60351Albastru5"12,000€16.20
SCOTCH-BRITE 60353 Disc de condiționare Ceralo 7 inch Coarse Tn | AD2RPX 3TPN6 60353Albastru7"8600€26.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH-BRITE 60349 Disc de condiționare Ceramic Oxid de aluminiu 4-1/2 inch Tn grosier
€13.56 /unitate