Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Banda de mastic SCOTCH 2200 PK10 3-1/4 x 4-1/2 inch 125 Mil - Pachet De 10 | AE7NFW 5ZNH0

SCOTCH 2200 PK10 Bandă de mastic 3-1/4 x 4-1/2 inch 125 mil - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE7NFW Model: 2200 PK10Crucea Ref: 5ZNH0
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
€170.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de mastic
Puterea de aderență200 oz / in.
AdezivMastic din cauciuc
CuloriNegru
Lungime4.5 "
MaterialVinilin
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaDreptunghi
Interval de temperatură0 de grade până la 100 de grade F
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime125mil.
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăLungimeGrosimeLăţimeMaterialMax. VoltajTemp de performanțăPreț
SCOTCH 2234 Banda de mastic 2 x 6 picioare 60 Mil Cauciuc negru | AD7EPW 4DYW8 22342400 lb./in.160 oz / in.6"60mil.2"Cauciuc ignifug400Până la 194 de grade F€103.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 2200 PK10 Bandă de mastic 3-1/4 x 4-1/2 inch 125 mil - Pachet de 10
€170.51 /unitate