Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 27-1/2 bandă electrică 1/2 x 66 picioare 7 mil alb | AB8WJF 2A456

SCOTCH 27-1/2" bandă electrică 1/2 x 66 picioare 7 mil alb

În stoc
Articol: AB8WJF Model: 27-1 / 2 "Crucea Ref: 2A456

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€48.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență30 oz / in.
AdezivRășină termoizolantă din cauciuc
CuloriAlb
Lungime66ft
MaterialPânză de sticlă
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 266 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură32 de grade până la 302 de grade F
Forța de tracțiune150 lb./in.
Grosime7mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7019905050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivTemp de performanțăInterval de temperaturăForța de tracțiuneLăţimePreț
Bandă electrică SCOTCH 27-3/4" 3/4 x 66 picioare 7 mil alb | AB8WJG 2A457 27-3/4 "30 oz / in.Rășină termoizolantă din cauciucPână la 266 de grade F32 de grade până la 302 de grade F150 lb./in.3 / 4 "€57.33
Bandă electrică SCOTCH 69-3/4" 3/4 x 66 picioare 7 mil alb | AB8WJH 2A458 69-3/4 "40 oz / in.siliconPână la 392 de grade F32 de grade până la 392 de grade F180 lb./in.3 / 4 "€73.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 27-1/2" bandă electrică 1/2 x 66 picioare 7 mil alb
€48.52 /unitate