Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 35 3/4X66 VERDE Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Verde | AB8WHU 2A231

SCOTCH 35 3/4X66 VERDE Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Verde

În stoc
Element: AB8WHU Model: 35 3/4X66 VERDECrucea Ref: 2A231

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€20.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc sensibil la presiune
CuloriVerde
Lungime66ft
MaterialVinilin
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 220 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură32 de grade până la 220 de grade F
Forța de tracțiune17 lb./in.
Grosime7mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SCOTCH 35 3/4X66 WHITE Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Alb | AB8WHQ 2A228 35 3 / 4X66 ALBAlb€20.24
SCOTCH 35 3/4X66 RED Bandă electrică 3/4 inch x 66 picioare 7 Mil Red | AB8WHR 2A229 35 3 / 4X66 ROȘURoșu€20.24
SCOTCH 35 3/4X66 BLUE Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Blue | AB8WHT 2A230 35 3 / 4X66 ALBASTRUAlbastru€20.24
SCOTCH 35 3/4X66 YELOW Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Galben | AB8WHV 2A232 35 3 / 4X66 GALBENGalben€20.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 VERDE Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Verde
€20.24 /unitate