Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Distribuitor de bandă portabil SCOTCH H192 2 inch | AC9VTC 3KT68

SCOTCH H192 Distribuitor de bandă portabil de 2 inchi

În stoc
Articol: AC9VTC Model: H192Crucea Ref: 3KT68
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
€167.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă portabil
CuloriGri
ConstrucţiePlastic
Max. Lățimea benzii2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8422309160
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manere de prindere (cu nervuri)

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Lățimea benziiLăţimePreț
Distribuitor de bandă portabil SCOTCH ATG700 3/4 inch | AA9TEE 1F238 ATG700GalbenPlastic--3 / 4 "-€213.15
Distribuitor de bandă portabil SCOTCH H-180 2 inch - Pachet de 40 | AB9YMP 2GJJ9 H-180GriPlastic / metal--2"-€3,199.20
Distribuitor de bandă portabil SCOTCH H-190 2 inch | AC8WJT 3EGL3 H-190GriPlastic5.75 "11 "2"2.75 "€55.27
Distribuitor de bandă portabil SCOTCH H-122 2 inch | AC9CDC 3FKN6 H-122GriPlastic3"6 5 / 16 "2"3"€126.24
Distribuitor de bandă portabil SCOTCH H133 3/4 inch | AF7ZZU 24A813 H133GriPlastic--3 / 4 "-€255.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH H192 Distribuitor de bandă portabil de 2 inchi
€167.66 /unitate