Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH MVU18-250DMX Masculin Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 100 | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 100

În stoc
Articol: AC3GGZ Model: MVU18-250DMXCrucea Ref: 2TE55
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
€159.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.065 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.93 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
SCOTCH MVU10-250DMX Masculin Deconectare Galben 12 - 10 AWg - Pachet De 50 | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Galben1.05 "12-10 AWG€103.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH MVU18-250DMX deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 100
€159.49 /unitate