Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH MVU10-250DMX Masculin Deconectare Galben 12 - 10 AWg - Pachet De 50 | AC3GHA 2TE56

SCOTCH MVU10-250DMX deconectare tată galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 50

În stoc
Element: AC3GHA Model: MVU10-250DMXCrucea Ref: 2TE56
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
€52.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.15 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.05 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
SCOTCH MVU18-250DMX Masculin Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 100 | AC3GGZ 2TE55 MVU18-250DMX0.065 "Roșu0.93 "22-18 AWG€79.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH MVU10-250DMX deconectare tată galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 50
€52.08 /unitate