Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Distribuitor manual de bandă SCOTCH P52W 3in. Benzi | AC9CDD 3FKN8

SCOTCH P52W Distribuitor manual de bandă 3in. Benzi

În stoc
Element: AC9CDD Model: P52WCrucea Ref: 3FKN8
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
€316.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă de etanșare din carton
CuloriBronza
ConstrucţiePlastic
Înălţime6.75 "
Lungime11 "
Max. Lățimea benzii2 "/ 48 mm
AlimentareManual
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8422309190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Lățimea benziiLăţimePreț
Dispenser manual cu lungime determinată SCOTCH M900 | AA9TDV 1F192 M900GriMetal10.25 "16.75 "3"11.5 "€1,971.95
Distribuitor manual de bandă SCOTCH M920 2in. Benzi | AC8WJW 3EGL6 M920BronzaPlastic8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "€1,139.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH P52W Distribuitor manual de bandă 3in. Benzi
€316.05 /unitate