Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCS CGC151M Snur de împământare pentru cureaua pentru încheietură, lungime cablu de 15 ft, 10 mm 3/8 inch, terminal cu fixare cu știfturi/inel | CU2KQW 20FV95

SCS CGC151M Wrist Strap Ground Cord, 15 ft Cord Length, 10 mm 3/8 Inch Size Stud Snap/Ring Terminal

În stoc
Articol: CU2KQW Model: CGC151MCrucea Ref: 20FV95

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€25.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcordon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SCS CC121M Cablu de împământare spiralat, 1 Megaohm, Lungime cablu 12 ft | CU2KNU 20FX06 CC121Mcordon€21.70
SCS 770111 Cablu spiralat, 1 M, Lungime cablu 12 ft, Retractabil | CU2KNV 55JZ75 770111cordon€44.67
SCS 770110 Cablu spiralat, 1 m, lungime cablu 6 ft, retractabil | CU2KNW 55JZ74 770110cordon€37.66
SCS LPCGC151M Cablu de împământare, 1 M, Lungime cablu 15 ft | CU2KPE 20RE72 LPCGC151MCablu de împământare€24.79
Cablu conductor dublu SCS 2360, lungime cablu de 5 ft | CV4QKV 2FYW9 2360cordon€62.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCS CGC151M Wrist Strap Ground Cord, 15 ft Cord Length, 10 mm 3/8 Inch Size Stud Snap/Ring Terminal
€25.29 /unitate