Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55745-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 60 grade 5/8 Tialn | AD3LBZ 3ZYH6

KEO 55745-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 60 grade 5/8 Tialn

În stoc
Articol: AD3LBZ Model: 55745-TiALNCrucea Ref: 3ZYH6
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
€183.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus60 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Unghiul inclusArticolNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55720-TiALN 1 caneluri 90 grade 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TiALN1 / 8 "90 gradeFreză11.25 "1 / 8 "-€34.98
KEO 55721-TiALN Freză 1 caneluri 90 grade 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 gradeFreză11.375 "3 / 16 "-€42.31
KEO 55722-TiALN Freză 1 caneluri 90 grade 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 gradeFreză11.5 "1 / 4 "-€61.14
KEO 55723-TiALN 1 caneluri 90 grade 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TiALN3 / 8 "90 gradeFreză11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€85.03
KEO 55724-TiALN 1 caneluri 90 grade 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 gradeFreză12"1 / 2 "1"€119.51
KEO 55725-TiALN Freză 1 caneluri 90 grade 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 gradeFreză12.25 "5 / 8 "1"€174.06
KEO 55726-TiALN 1 caneluri 90 grade 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 gradeFreză12.625 "3 / 4 "1.25 "€220.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55745-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 60 grade 5/8 Tialn
€183.40 /unitate