Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu inserție SEALMASTER ER-23, ER-23, 1 7/16 inch Dimensiune alezaj, 2 53/64 inch Dimensiune OD | CU2KWG 44A667

SEALMASTER Rulment cu inserție ER-23, ER-23, orificiu de 1 7/16 inch, dimensiune OD 2 53/64 inch

În stoc
Articol: CU2KWG Model: ER-23Crucea Ref: 44A667
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
€179.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment cu inserție SEALMASTER 2-34, 2-34, 3 1/4 inch Dimensiune alezaj, 5 57/64 inch Dimensiune OD | CU2KWA 44A630 2-34€2,358.69
Rulment cu inserție SEALMASTER 2-38, 2-38, 3 1/2 inch Dimensiune alezaj, 6 19/64 inch Dimensiune OD | CU2KWB 44A633 2-38€2,600.56
Rulment cu inserție SEALMASTER 3-111, 3-111, 1 11/16 inch Dimensiune alezaj, 3 17/32 inch Dimensiune OD | CU2KWC 44A636 3-111€399.61
Rulment cu inserție SEALMASTER 3-33, 3-33, 3 3/16 inch Dimensiune alezaj, 5 57/64 inch Dimensiune OD | CU2KWD 44A652 3-33€2,015.33
Rulment cu inserție SEALMASTER ER-16, ER-16, orificiu de 1 inch, dimensiune OD 2 3/64 inch | CU2KWF 44A660 ER-16€120.65
Rulment cu inserție SEALMASTER ER-24, ER-24, orificiu de 1 1/2 inch, dimensiune OD 3 9/64 inch | CU2KWH 44A668 ER-24€192.05
Rulment cu inserție SEALMASTER ER-25, ER-25, orificiu de 1 9/16 inch, dimensiune OD 3 9/64 inch | CU2KWJ 44A669 ER-25€393.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEALMASTER Rulment cu inserție ER-23, ER-23, orificiu de 1 7/16 inch, dimensiune OD 2 53/64 inch
€179.87 /unitate