VEZI TOATE INDUSTRIILE HPLXO30ABS Oglindă convexă rezistentă la zgârieturi 30 | AF4VUY 9LUX2

SEE ALL INDUSTRIES HPLXO30ABS Oglindă convexă de exterior rezistentă la zgârieturi 30

În stoc
Articol: AF4VUY Model: HPLXO30ABSCrucea Ref: 9LUX2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€445.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă în aer liber
Aproximativ. Distanța de vizualizare25 ft.
sprijinABS plastic
Diametru30 "
Material LensAcrilic acoperit
Tipul janteiMetal
ModelaCircular
Unghi de vizualizare160 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinDiametruMaterial LensTipul janteiPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglinda exterioara convexa LXO12 12 inch policarbonat | AD2AJT 3LYG7 LXO1212 ft.ABS plastic12 "PolicarbonatAluminiu acoperit cu vinil€139.05
VEZI TOATE INDUSTRIILE LXO18 Oglinda exterioara convexa 18 inch Policarbonat | AD2AJV 3LYH6 LXO1815 ft.ABS plastic18 "PolicarbonatAluminiu acoperit cu vinil€198.63
VEZI TOATE INDUSTRIILE LXO26 Oglinda exterioara convexa 26in Policarbonat | AD2AJY 3LYJ5 LXO2620 ft.ABS plastic26 "PolicarbonatAluminiu acoperit cu vinil€358.63
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglinda exterioara convexa LXO30 30 inch policarbonat | AD2AKB 3LYK4 LXO3025 ft.ABS plastic30 "PolicarbonatAluminiu acoperit cu vinil€444.82
VEZI TOATE INDUSTRIILE DCVO-SR-26T-PB Oglindă convexă de exterior rezistentă la zgârieturi 26 | AF3PJF 8AFY3 DCVO-SR-26T-PB20 ft.ABS plastic26 "Acrilic acoperitMetal€369.04
VEZI TOATE INDUSTRIILE HPLXO12ABS Oglindă convexă de exterior rezistentă la zgârieturi 12 | AF3UYL 8DGH6 HPLXO12ABS15 ft.ABS plastic12 "Acril-€106.83
VEZI TOATE INDUSTRIILE PLXO26D Oglinda convexa de exterior 26 diametru acrilic | AF4NEE 9CVY9 PLXO26D20 ft.ABS plastic26 "Acril-€188.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES HPLXO30ABS Oglindă convexă de exterior rezistentă la zgârieturi 30
€445.26 /unitate