Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-12X18 Oglinda de interior convexa 12 x 18 dreptunghiulara | AH3BRH 31AX36

SEE ALL INDUSTRIES RTH-12X18 Oglinda de interior convexa 12 x 18 dreptunghiulara

În stoc
Element: AH3BRH Model: RTH-12X18Crucea Ref: 31AX36
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
€139.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă interioară
Aproximativ. Distanța de vizualizare20 ft.
sprijinPanouri dure
Înălţime12 "
Material LensAcril
Tipul janteiAluminiu acoperit cu vinil
ModelaDreptunghiular
Unghi de vizualizare160 de grade
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7237
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizareÎnălţimeMaterial LensUnghi de vizualizareLăţimePreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-15X24 Oglinda de interior convexa 15 x 24 dreptunghiulara | AH3BRJ 31AX37 RTH-15X2428 ft.15 "Acril160 grade24 "€183.05
VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-20X30 Oglinda de interior convexa 20 x 30 dreptunghiulara | AH3BRK 31AX38 RTH-20X3035 ft.20 "Acril160 grade30 "€259.70
VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-24X36 Oglinda convexa de interior 24 x 36 dreptunghiulara | AH3BRL 31AX39 RTH-24X3640 ft.24 "Acril160 grade36 "€514.20
VEZI TOATE INDUSTRIILE CVI-12X18-PS Oglindă convexă de interior Piedestal cu diametrul de 18 inchi | AH3BRT 31AX45 CVI-12X18-PS20 ft.12 "Acril160 grade18 "€336.99
VEZI TOATE INDUSTRIILE CVI-15X24-PS Oglindă convexă de interior 15 x 24 inch Piedestal | AH3BRU 31AX46 CVI-15X24-PS28 ft.15 "Acril160 grade24 "€427.48
VEZI TOATE INDUSTRIILE DRT-24X36-GL Oglinda convexa de interior dreptunghiulara 24 x 36 inch | AH3QZU 33HV54 DRT-24X36-GL40 ft.24 "Sticlă160 grade36 "€383.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES RTH-12X18 Oglinda de interior convexa 12 x 18 dreptunghiulara
€139.04 /unitate