VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-20X30 Oglinda de interior convexa 20 x 30 dreptunghiulara | AH3BRK 31AX38

SEE ALL INDUSTRIES RTH-20X30 Oglinda de interior convexa 20 x 30 dreptunghiulara

În stoc
Articol: AH3BRK Model: RTH-20X30Crucea Ref: 31AX38

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€259.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă interioară
Aproximativ. Distanța de vizualizare35 ft.
sprijinPanouri dure
Înălţime20 "
Material LensAcril
Tipul janteiAluminiu acoperit cu vinil
ModelaDreptunghiular
Unghi de vizualizare160 grade
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4432
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)57.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizareÎnălţimeMaterial LensUnghi de vizualizareLăţimePreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-12X18 Oglinda de interior convexa 12 x 18 dreptunghiulara | AH3BRH 31AX36 RTH-12X1820 ft.12 "Acril160 de grade18 "€125.15
VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-15X24 Oglinda de interior convexa 15 x 24 dreptunghiulara | AH3BRJ 31AX37 RTH-15X2428 ft.15 "Acril160 grade24 "€183.05
VEZI TOATE INDUSTRIILE RTH-24X36 Oglinda convexa de interior 24 x 36 dreptunghiulara | AH3BRL 31AX39 RTH-24X3640 ft.24 "Acril160 grade36 "€462.78
VEZI TOATE INDUSTRIILE CVI-12X18-PS Oglindă convexă de interior Piedestal cu diametrul de 18 inchi | AH3BRT 31AX45 CVI-12X18-PS20 ft.12 "Acril160 grade18 "€336.99
VEZI TOATE INDUSTRIILE CVI-15X24-PS Oglindă convexă de interior 15 x 24 inch Piedestal | AH3BRU 31AX46 CVI-15X24-PS28 ft.15 "Acril160 grade24 "€427.48
VEZI TOATE INDUSTRIILE DRT-24X36-GL Oglinda convexa de interior dreptunghiulara 24 x 36 inch | AH3QZU 33HV54 DRT-24X36-GL40 ft.24 "Sticlă160 grade36 "€383.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES RTH-20X30 Oglinda de interior convexa 20 x 30 dreptunghiulara
€259.70 /unitate