Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02R Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch R Vinil - Pachet De 25 | AF3PUR 8ANF7

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G02R Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch R Vinil - Pachet de 25

În stoc
Element: AF3PUR Model: TUF-G02RCrucea Ref: 8ANF7
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
€13.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriRoșu
Înălţime3.75 "
MaterialVinilin
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02O Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF3PUQ 8ANF6 TUF-G02OPortocaliu€13.32
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02S Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch Argintiu - Pachet De 25 | AF3PUT 8ANF8 TUF-G02SSilver€13.32
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02W Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch albă - Pachet De 25 | AF3PUU 8ANF9 TUF-G02WAlb€13.32
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02SW Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch Argintiu - Pachet De 25 | AF3PUV 8ANG0 TUF-G02SWSilver€18.13
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02Y Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF4AHW 8N670 TUF-G02YGalben€13.32
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02YW Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF4AHX 8N671 TUF-G02YWGalben€18.13
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G02OW Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF4JJB 8YA76 TUF-G02OWPortocaliu€18.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G02R Etichetă goală 3-3/4 x 1-7/8 inch R Vinil - Pachet de 25
€13.32 /unitate