Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S16612 Placa din policarbonat 2 x 4.25 Nuanta 12 | AD2FNU 3NYR7

SELLSTROM S16612 Placă din policarbonat 2 x 4.25 Nuanță 12

În stoc
Element: AD2FNU Model: S16612Crucea Ref: 3NYR7
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
€6.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de filtrare din policarbonat
FuncţieProtejează utilizatorul împotriva razelor UV și infraroșii dăunătoare
Dimensiunea plăcii2 x 4-1 / 4 "
Grosime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9001909000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Nuanta 12

Variante de produs

ProdusModelFuncţieDimensiunea plăciiPreț
SELLSTROM S16712 Placa din policarbonat 4.5 x 5.25 Nuanta 12 | AD2FNX 3NYT1 S16712Protejează utilizatorul împotriva razelor UV și infraroșii dăunătoare4-1/2 X 5-1/4"€12.45
SELLSTROM 18510 Placă de policarbonat acoperită cu aur Nuanță 10 | AD2FNZ 3NYT3 18510Protejează utilizatorul împotriva razelor UV și infraroșii dăunătoare, cu rezistență la căldură adăugată2 x 4-1 / 4 "€42.62
SELLSTROM 18512 Placa policarbonat acoperita cu aur Nuanta 12 | AD2FPB 3NYT5 18512Protejează utilizatorul împotriva razelor UV și infraroșii dăunătoare, cu rezistență la căldură adăugată2 x 4-1 / 4 "€45.99
SELLSTROM 18710 Placă de policarbonat acoperită cu aur Nuanță 10 | AD2FPD 3NYT7 18710Protejează utilizatorul împotriva razelor UV și infraroșii dăunătoare, cu rezistență la căldură adăugată4-1/2 X 5-1/4"€62.22
SELLSTROM 18712 Placă de policarbonat acoperită cu aur Nuanță 12 | AD2FPF 3NYT9 18712Protejează utilizatorul împotriva razelor UV și infraroșii dăunătoare, cu rezistență la căldură adăugată4-1/2 X 5-1/4"€62.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S16612 Placă din policarbonat 2 x 4.25 Nuanță 12
€6.82 /unitate