Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S31200 Ansamblu ecran cu clichet negru 8 x 15 inchi | AE6QZL 5UPX0

SELLSTROM S31200 Ansamblu ecran cu clichet negru 8 x 15 inchi

În stoc
Articol: AE6QZL Model: S31200Crucea Ref: 5UPX0
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
€181.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu scut facial cu clichet
Evaluare ATPV9.9 Cal / cm²
Culoarea pălăriilorNegru
Material pentru acoperirea capuluiPlastic
Culoare vizorDark Green
Familia de culori vizorVerde
Înălțimea vizierei8"
Material vizorPolicarbonat
Grosimea vizierei0.06 "
Lățimea vizierei15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Protecție dielectrică (Da)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
SELLSTROM S38110 Ansamblu ecran cu clichet transparent | AB7PLQ 23X909 S381106"19 "€91.86
SELLSTROM S39120 Ansamblu ecran cu clichet albastru 8 x 16 inchi | AD2ECQ 3NNG9 S391208"16 "€71.70
SELLSTROM S32010 Ansamblu de protecție facială cu clichet negru 8 x 8 inch | AD9CCR 4PE36 S320108"8"€105.37
SELLSTROM S30110 Ansamblu ecran cu clichet Gry 8 x 15-1/2 | AE3FTR 5DAD1 S301108"15.5 "€47.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S31200 Ansamblu ecran cu clichet negru 8 x 15 inchi
€181.48 /unitate